Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 20 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 20 Meter
Kalle Verlängerungskabel Schuko 2,5mm 3-Fach Kupplung LED IP54 20 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120935-012
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120935-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
schutzkontakt verlängerungskabel 20...

Verlängerungskabel KALLE Classic mit 3-Fach Kupplung und LED Spannungsanzeige

Dieses Kalle das Kabel mit SCHUKO Stecker und 3-fach-Kupplungen von PCE erfüllt höchste Ansprüche an ein Qualitätsverlängerungskabel. Die hochwertige Gummileitung und die bruchfesten, mit Hammerschlagzeichen ausgestatteten, verschraubten Steckverbindungen machen es zu einem langlebigen Qualitätskabel. Die 3-Fach-Kupplung bietet zudem eine Öse zum Aufhängen, welche als Hängekupplung verwendet werden kann.

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Gummikabel H07RN-F
  • Schutzkontakt Vollgummistecker
  • mit 3-fach Vollgummikupplung mit Klappdeckeln und LED Betriebsspannungsazeige von PCE
  • Kupplung mit Öse zum Aufhängen
  • Hochwertiger Schutzkontakt-Stecker Vollgummi (belgisches/französisches System)
  • mit Kabelknickschutz und Hammerschlagzeichen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 54
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet und zugelassen
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • Stückgeprüft nach VDE 0701-0702
  • beständig gegen Öl

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-002
ab € 69,75*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-003
ab € 76,13*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-004
ab € 82,08*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-005
ab € 87,99*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-006
ab € 93,88*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-007
ab € 105,84*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-001
ab € 64,27*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-008
ab € 118,07*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-010
ab € 75,00*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-011
ab € 83,49*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-013
ab € 100,23*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-014
ab € 108,87*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-015
ab € 126,24*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-009
ab € 66,72*
Zubehör
Kalle das Kabel
120935-016
ab € 142,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.