Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Industrieseifenspender
>
Artikel
Greven 13447003 VARIOMAT ECO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-13447003
Hersteller:
Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
13447003
EAN/GTIN:
4260029171310
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Greven 13447003 VARIOMAT ECO Kunststoffspender weiß-grau für 1+ 2-Liter-Vario-Flaschen (ex: IVRAXOMAT VARIO ECO)
... >
Lager 8580
>
Plenty
>
Plenty-Export
Weitere Suchbegriffe:
Desinfektionsspender
,
Hand-Desinfektionsmittel Spender
,
Wandspender für Desinfektionsmittel
,
Gehörschutz-Spender
,
Gehörschutzspender
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Industrie-Seifenspender
,
Industrieseifenspender
,
Cremeseifenspender
,
Flüssigseifenspender
,
Hotelseifenspender
,
Lotionspender
,
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Spender Hautcreme
,
Spender Hautschutzcreme
,
Station Hautschutzcreme
,
Wandspender Hautschutzcreme
,
seifenspender plastik 1,0 liter
,
industrie seifenspender
,
industrie-seifenspender pgp
Angebote
(36)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 38,62*
€ 47,30*
Lager 9428
3 Tage
2
1
€ 5,00*
ab € 38,47*
€ 47,30*
Lager 4012
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,77*
€ 47,53*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 38,35*
€ 48,69*
Lager 1690
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 41,68*
€ 50,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8580
Versand:
Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8580
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Handreiniger Power 2l seifenfrei,lösemittelfrei,parfümiert PROMAT
PROMAT
4000386568
ab € 7,52*
Sonstiges
Hautreiniger 2l Varioflasche f.4707 010 009 leichte b.mittlere Verschmutz.PROMAT
PROMAT
4000386566
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen