Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 12 Liter


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 12 Liter
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 12 Liter
LUCITE Wetterschutzfarbe plus WEIß - 12 Liter
Artikel-Nr.:
     8580-334614
Hersteller:
     LUCITE
Herst.-Nr.:
     334614
EAN/GTIN:
     4002536117838
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschutzfarbe
Wetterschutzfarbe
holzschutzfarbe

LUCITE Wetterschutzfarbe plus Weiß - 12 Liter

 

Verwendungszweck
Seidenglänzender, wasserverdünnbarer, wetterbeständiger Schutzanstrich für alle begrenzt
maßhaltigen Holzbauteile wie Dachuntersichten, Fassadenverbretterungen, Holzbalkone,
Friesenzäune, Fensterläden, Fachwerkbalken und für maßhaltige Bauteile wie Fenster und
Außentüren.
Auch zur Beschichtung von Anschlussbauteilen aus Zink und Aluminium im Fassadenbereich, wie
Dachrinnen oder Fallrohre geeignet.
Anwendung im Innen- und Außenbereich.

 

Produkteigenschaften
- wasserverdünnbar, umweltschonend
- sehr leichte Verarbeitung, guter Verlauf
- diffusionsfähig
- schlagregendicht
- im System feuchteregulierend
- schnelltrocknend
- sehr gute Haftung
- Direkthaftung auf Aluminium und verzinkten Untergründen (z.B. Dachrinnen)
- sichere Kantenabdeckung
- dauerelastisch
- nicht kreidend
- schmutzunempfindlich
- gute Blockfestigkeit

 

 

Technische Daten
Glanzgrad: ca. 30 Glanzeinheiten / 60° Winkel
Dichte (20°C): ca. 1,28 g/ml (weiss)
ca. 1,14 – 1,21 g/ml (Mix / farbtonabhängig)


Diffusionsäquivalente
Luftschichtdicke: Sd-Wert = 0,28 m ( bezogen auf 2 Anstriche mit jeweils 130 ml )
Viskosität: Verbrauchsfertig
Verbrauch: ca. 130 ml / m² / Anstrich (auf senkrechter glatter Fläche /
tatsächlicher Verbrauch ist nur objektbezogen zu ermitteln)
Verarbeitungstemperatur: mindestens + 8°C
Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei im verschlossenen Originalgebinde.

Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | H210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | H211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
... > Lager 8580 > Farbe > Lucite
Weitere Suchbegriffe: Wetterschutz, Farbe, Lack, Holzschutz, Innen, außsen, Lucite, Holzfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
1995
1
€ 6,95*
ab € 111,40*
€ 146,56*
25 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 189,811*
€ 250,39275*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 146,56*
€ 174,41
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 143,06*
€ 170,24
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 135,43*
€ 161,16
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 125,90*
€ 149,82
pro Eimer
ab 500 Eimer
€ 111,40*
€ 132,57
pro Eimer
1 Eimer enthält 12 Liter (ab € 9,28334* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LUCITE
7334623
ab € 9,36*
Ähnlich
LUCITE
7334622
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.