Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S5 Sicherheitsstiefel aus PVC/Nitril | Größe: 46 | Verfügbare Größen: 38 - 48 | Farbe: gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8580-650000-46
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     650000-46
EAN/GTIN:
     4018949650466
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

S5 Sicherheitsstiefel aus PVC/Nitril | Größe: 46 | Verfügbare Größen: 38 - 48 | Farbe: gelb

S5 Schutzstiefel aus PVC/Nitril mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, extra weit, Schafthöhe 38 cm Gem. §33 REACH-VO: Produkt enthält DEHP/Bleiverbindungen

Weitere Informationen:
Aktuelle Größe / Verfügbare Größen::
46 / 38 - 48
Kat:
II
Material:
PVC/Nitril
Normen:
EN ISO 20345;
Schuhklasse:
S5
Schuhform:
Stiefel (C)
Sohle:
PU
Zwischensohle:
Stahl
Schutzkappe:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,39*
€ 28,12*
Lager 8580
10
€ 6,95*
ab € 20,72*
€ 29,87*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 29,87*
€ 35,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,16*
€ 32,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-38
ab € 19,44*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-39
ab € 19,42*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-40
ab € 19,39*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-41
ab € 19,40*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-42
ab € 19,35*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-43
ab € 19,43*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-44
ab € 19,36*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-45
ab € 19,34*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-47
ab € 19,41*
Ähnlich
Hase Safety Group
650000-48
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.