Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
Klebebandabroller
>
Artikel
Scotch® Klebeband-Abroller H-128 für Filamentklebebänder, 50 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-7000004797
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000004797
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
Scotch® Klebeband-Abroller H-128 für Filamentklebebänder, 50 mm
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Handabroller
,
Handabroller Packband
,
Packbandabroller
,
Paketbandabroller
,
klebebandabroller 3m 50mm
,
filamentabroller 50 mm
,
filamentabroller 3m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 461X Lapping Film, 9,0 Micron, Bogen 215,9 mm x 279 mm
3M
62313
ab € 92,81*
Zubehör
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48 mm x 22,8 m, 0,33 mm
3M
89794822
ab € 10,94*
Zubehör
3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm
3M
89794855
ab € 25,45*
Zubehör
3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 25 mm x 33 m
3M
3632533
ab € 4.357,89*
Zubehör
3M™ Atemschutzmaske 8812, FFP1, mit Cool Flow™ Ausatemventil
3M
8812
ab € 1,23*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5017 Elastikpuffer, Schwarz, 19,0 x 9,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
3M
SJ5017S
ab € 0,19325*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5023 Elastikpuffer, Grau, 20,5 x 7,6 mm, Klebstoff Natur-Kautschuk R-30
3M
SJ5023G
ab € 0,08917*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5312 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3.5 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M
SJ5312T
ab € 0,07247*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5382 Elastikpuffer, Transparent, 6,4 x 1,9 mm, Klebstoff Acrylat A-20
3M
SJ5382T
ab € 0,051*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25
3M
SJ6506T
ab € 0,0738*
Zubehör
3M™ Dirt Trap Kabinenschutz, Weiß, 91 m x 71 cm, 36852
3M
36852
ab € 425,57*
Zubehör
3M™ Ersatzhauben für S657 mit innerem Latz, Material: Web 24
3M
S-60710
ab € 28,76*
Zubehör
3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-10, Süß
3M
FT-10
ab € 164,87*
Zubehör
3M™ Fit Test Dichtsitz-Prüfkit FT-30, Bitter
3M
FT-30
ab € 165,25*
Zubehör
3M™ Hakenband SJ3526, Schwarz, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich
3M
3526S15
ab € 10,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen