Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Warensicherung
>
Klebeband
>
PP-Klebeband
>
Artikel
Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E Transparent, 50 mm x 990 m, 0.075 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-7000095434
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000095434
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® PP Hochleistungs-Verpackungsklebeband 375E Transparent, 50 mm x 990 m, 0.075 mm
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Atemschutz
Weitere Suchbegriffe:
Packklebeband
,
Paket-Klebeband
,
Paketband
,
Paketierband
,
Paketklebeband
,
Verpackungsklebeband
,
pp-klebeband 50mm x 990m transparent
,
pp-klebeband
,
pp-klebeband transparent
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 12 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 1402FR-C, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe C, 370 ml
3M
1402FR-C
ab € 61,26*
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 2131-A, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe A, 74 ml
3M
2131-A
ab € 23,41*
Zubehör
3M™ Scotchcast™ 2131-B, Polyurethan-Kabelharz, 2-Komponenten GMG-System, Größe B, 173 ml
3M
2131-B
ab € 24,44*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CS-MB, schwarz, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A CRS
3M
00577
ab € 69,34*
Zubehör
Scotch-Brite™ Clean and Finish lamellenborstel CF-FB, 150 mm x 50 mm x 50,8 mm, 5A VFN
3M
7000091719
ab € 44,81*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, grau, 100 mm x 100 mm x 19 mm, S MED
3M
7000091728
ab € 50,66*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CF-MB, rot, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A FIN
3M
7000091723
ab € 53,45*
Zubehör
Scotch-Brite™ Minibürste CP-MB, braun, 100 mm x 100 mm x 19 mm, A MED
3M
7000091729
ab € 57,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen