Polytec Standard Mehrwegoverall blau Gr.2XL (58/60)
Beschreibung / Gebrauch:
Unsere Premium Mehrweg Schutzkleidung aus fusselfreiem Polyester der neusten Generation bietet eine Vielzahl an Design- & Ausstattungsoptionen.
In Zusammenarbeit mit u.a der Lackindustrie werden unsere Produkte stetig weiterentwickelt und den Bedürfnissen professioneller Arbeitsprozesse angepasst.
Alle Polytec Modelle sind waschbar und wiederverwendbar und daher deutlich nachhaltiger als Einwegkleidung.
Sie besitzen zudem hervorragende Trageeigenschaften und bieten ein Höchstmaß an Atmungsaktivität.
PSA Kategorie 1
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß EU-Richtlinie 2016/425 – Einfacher Schutz von Nutzern vor geringfügigen Risiken.
Schützt Sie vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitten, die nicht gesundheitsgefährdend sind.
Sie bieten zudemeinen optimalen Rundumschutz gegen Farbnebel und verhindern die Verschmutzung der lackierten Fläche durch Fasern, Staub und Flusen.
Unsere Polytec Line ist in vielen unterschiedlichen Ausstattungsoptionen und Farben erhältlich.
Entwickelt von Profis für Profis.
Polytec Eigenschaften:
- PSA KAT.I gemäß EU Richtlinie 2016/425
- Antistatisch: EN1149-1:2006
- Allgemeine Schutzkleidung: DIN EN ISO 13688:2013
- Material: 100% Polyester
- Silikonfrei, fusselfrei
- Waschbar bis 40°C oder durch chemische Reinigung
Artikelmerkmale / Ausstattung:
- Farbe blau mit roten & weißen Akzentstreifen
- Kapuze mit Kordelzug
- Gesäßtasche
- Atmungsaktiv
- Gummizug am Handgelenk
- Taille und Beinabschluß
- 2 Wege Reißverschluss mit Schutzleiste
- Verfügbare Größen XS-4XL
Lagerung / Haltbarkeit:
Trocken in Originalverpackung bei 10°C bis 30°C lagern.
Das Produkt unterliegt keiner Verfallzeit bei ordnungsgemäßer Lagerung.
Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung.
Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung vorzunehmen.
Reinigung und Pflege
Der Overall ist bei waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung.