| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-QM5218101AVN-XL Herst.-Nr.: QM5218101AVN-XL EAN/GTIN: 09551013870261 |
| | |
|
| | |
| Einmaluntersuchungshandschuh | Aloe Vera | Nitril | Gr. XL | Grün | 100 Stk. Dieser akzelerator- und puderfreie Einmaluntersuchungshandschuh aus einem Aloe Vera-Nitril-Verbundmaterial ist besonders für Allergiker geeignet, die gegen Latex-Handschuhe oder auch auf normale Nitril-Handschuhe mit Hautreizungen reagieren. Der Handschuh ist ein Medizinprodukt der Klasse I und ist für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Durch die texturierten Fingerspitzen hat der Handschuh eine sehr gute Griffigkeit und kann somit neben der klassischen Anwendung in der Pflege oder im medizinischen Bereich ebenso eingesetzt werden, wie bei der Zubereitung von Lebensmitteln. Auch im häuslichen Bereich kann er Anwendung finden (z.B. Abwasch, Hausputz). Anwendungsschwerpunkte: Ein Einmaluntersuchungshandschuh ist ein Einwegartikel für medizinische Zwecke, der auf der Hand und den Fingern des Anwenders getragen wird, um Kontamination an Behandeltem und Behandelndem zu verhindern. - Medizin/Pflege
- Industrie/Lebensmittel
- Private Anwendung/Haushalt
Qualitätssicherung: Angewandte Normen EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015, EN 455-4:2009, ISO 10993-5:2009, ISO 10993-10:2010, EN ISO 13485:2016, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-2:2014, EN ISO 374- 4:2019, EN ISO 374-5:2016, DIN EN 16523-1:2015 Persönliche Schutzausrüstung (PSA) (EU 2016-425) Klasse III Typ B & Medizinprodukt Klasse I (EU 2017-745) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitril schutzhandschuhe, Einmaluntersuchungshandschuh, Aloe Vera Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuh Grün, Allergiker Handschuh, Medizinische Nitrilhandschuhe, Pflegehandschuhe, Latexfreie Handschuhe, Texturierte Fingerspitzen, Griffige Handschuhe, Medizinische Anwendungshandschuhe, Pflegeanwendungshandschuhe, Haushaltsnitrilhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 10993-5, ISO 10993-10, EN ISO 13485, EN 420, EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, DIN EN 16523-1, PSA Klasse III Typ B, Medizinprodukt Klasse I, EU 2016-425, EU 2017-745 |
| | |
| |