Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Reinigungswagen
>
Artikel
Reinigungswagen / Servicewagen PE Princess
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-RMV10.001-1
Hersteller:
RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
RMV10.001-1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Lager 8580
>
Reinigung
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungswagen
,
Systemwagen Reinigung
,
Wischwagen
,
doppeleimer
,
Abfallwagen
,
Servicewagen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 198,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,51*
€ 306,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,72*
€ 290,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,36*
€ 270,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,30*
€ 235,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CLEAN PROFI Reinigungswagen Doppelfahrwagen Chrom Presse/Räder 2x 18 L
RMV Cleaning Products
RMV10.005
ab € 74,19*
Zubehör
CLEAN Reinigungswagen/Einfahrwagen Chrom 1 x 25 L Mia
RMV Cleaning Products
RMV10.006
ab € 74,29*
Zubehör
Doppelfahrwagen/ Reinigungswagen Profi PE 2 x 25 L
RMV Cleaning Products
RMV10.007
ab € 64,19*
Zubehör
Profi Reinigungswagen Doppelfahrwagen / Wischwagen Multi - 2 x 18L -NEU mit Ablage und Müllsackhalterung
RMV Cleaning Products
RMV10.008
ab € 93,03*
Zubehör
Reinigungswagen - Eineimer / Einfahrwagen PE 24 L Mit Profipresse und Schmutzfangeimer 10 L Levi
RMV Cleaning Products
RMV10.009
ab € 59,24*
Zubehör
Reinigungswagen / Servicewagen PE Prince
RMV Cleaning Products
RMV10.001
ab € 203,61*
Zubehör
Reinigungswagen Einfachfahreimer 17 Liter mit Presse
RMV Cleaning Products
RMV10.010
ab € 49,45*
Zubehör
Reinigungswagen, Servicewagen verchromt King
RMV Cleaning Products
RMV10.002
ab € 203,18*
Zubehör
Reinigungswagen/Servicewagen Metall Queen
RMV Cleaning Products
RMV10.003
ab € 197,60*
Zubehör
Servicewagen/ Reinigungswagen PE Safety mit Schrank abschließbar
RMV Cleaning Products
RMV10.004
ab € 304,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen