Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erstazeimer für Reinigungswagen 25L rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erstazeimer für Reinigungswagen 25L rot
Erstazeimer für Reinigungswagen 25L rot
RMV Logo
Artikel-Nr.:
     8580-RMV11.006
Hersteller:
     RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
     RMV11.006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eimer
Einweg-Eimer
Kunststoffeimer
Plastikeimer

Ersatzeimer für Reinigungswagen 25L rot

  • Eimer mit Ausgussform
  • Fassung: 25L
  • Stabiler Griff aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Maße:
29 x 35 x 31 cm
Gewicht:
1,10 kg
Fassung:
25L
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.023
ab € 9,15*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.003
ab € 13,72*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.004
ab € 13,70*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.005
ab € 14,04*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.013
ab € 4,60*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.012
ab € 7,08*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.002
ab € 28,31*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.011
ab € 21,40*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.011-1
ab € 24,73*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.007
ab € 13,40*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.009
ab € 9,62*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.010
ab € 9,74*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.008
ab € 9,74*
Zubehör
RMV Cleaning Products
RMV11.001
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.