Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Eimer
>
Kunststoffeimer
>
Artikel
Plastikeimer Mini Eimer 6L grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8580-RMV11.010
Hersteller:
RMV Cleaning Products
Herst.-Nr.:
RMV11.010
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Mini Eimer 6L grün
Stabiler Griff aus Kunststoff
Fassung: 6 Liter
Weitere Informationen:
Maße:
18 x 24 x 25 cm
Gewicht:
0,42 kg
Fassung:
6L
Farbe:
grün
... >
Lager 8580
>
Reinigung
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Plastikeimer
,
Haushaltseimer
,
Putzeimer
,
Wirtschaftseimer
,
putzeimer 6 liter grün
,
haushaltseimer grün
,
haushaltseimer
,
Eimer
,
Ersatzeimer
,
Reinigungseimer
,
Transporteimer
,
Plastikeimer 6L
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Achtung Rutschgefahrschild Deutsch Englisch
RMV Cleaning Products
RMV11.023
ab € 9,18*
Zubehör
Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen blau
RMV Cleaning Products
RMV11.003
ab € 13,69*
Zubehör
Ersatzeimer 18L für Reinigungs/Servicewagen rot
RMV Cleaning Products
RMV11.004
ab € 13,68*
Zubehör
Ersatzeimer für Reinigungswagen 25L blau
RMV Cleaning Products
RMV11.005
ab € 14,01*
Zubehör
Ersatzklingen für Fensterschaber x25
RMV Cleaning Products
RMV11.013
ab € 4,56*
Zubehör
Erstazeimer für Reinigungswagen 25L rot
RMV Cleaning Products
RMV11.006
ab € 13,92*
Zubehör
Klingenhalter / Glashobel
RMV Cleaning Products
RMV11.012
ab € 7,09*
Zubehör
Moppresse - Clean Profi Presse
RMV Cleaning Products
RMV11.002
ab € 28,28*
Zubehör
Plastikeimer Glasreinigereimer 22 L
RMV Cleaning Products
RMV11.011
ab € 21,40*
Zubehör
Plastikeimer Glasreinigereimer 22 L mit Rädern
RMV Cleaning Products
RMV11.011-1
ab € 24,77*
Zubehör
Plastikeimer Mini Eimer 6L blau
RMV Cleaning Products
RMV11.007
ab € 13,49*
Zubehör
Plastikeimer Mini Eimer 6L gelb
RMV Cleaning Products
RMV11.009
ab € 9,75*
Zubehör
Plastikeimer Mini Eimer 6L rot
RMV Cleaning Products
RMV11.008
ab € 9,73*
Zubehör
Reinigungswagen Ablagekorb für Doppelfahrwagen/Einfahrwagen
RMV Cleaning Products
RMV11.001
ab € 10,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen