| |
|
| Artikel-Nr.: 858A-9783967381177 Herst.-Nr.: 9783967381177 EAN/GTIN: 9783967381177 |
| |
|
| | |
| 12 Monate planen und organisieren in den insgesamt 12 Übersichten zu den Monaten Januar bis Dezember 2021. Termin Erinnerung eintragen oder auch als Kalender Tagebuch mit dem Wochenplaner führen. ** Am Ende des Terminkalender Buches gibt es 24 Seiten (2 pro Monat), speziell für Lebensberater bzw. Kartenleger (gilt natürlich auch für Frauen). Hier kann man mit Karten wie z.B. aus dem Lenormand, Tarot oder auch anderen Kartendecks eine Kartenlegung für die jeweiligen Monate Januar bis Dezember eintragen. Dazu gibt es die Blanko-Legung pro Monat zum Eintragen. Darunter und auch auf der Folgeseite ist genügend Platz, damit man die Deutungen seiner Legung notieren kann. ** Diese 24 spirituellen Bonusseiten können Nicht-Kartenleger/innen aber auch anders nutzen, nämlich das Eintragungsfeld der Karten einfach überspringen und die linierten freien Seiten dann einfach für persönliche Gedanken, Jahresziele usw. nutzen. ** Der Organizer Kalender ist ein praktischer Begleiter zum Planen und Organisieren der privaten aber auch beruflichen Termine. Lebensberater können ihre Beratungstermine vermerken oder Kartenleger/innen, die nur für sich selbst die Karten legen, können auch ihre Tageskarten, Lernfortschritte oder Ziele aufschreiben und den Planer wie eine Art Journal bzw. Kalender Tagebuch nutzen. ** Vielleicht suchst du auch einfach nur ein schönes Geschenk für den nächsten Geburtstag, zu Weihnachten, zu Neujahr oder für einen anderen Anlass, bei dem man mit einem solchen Geschenkbuch Freude bereiten kann. Besonders für spirituelle Menschen ist das ein schönes Mitbringsel. Die Details vom 2021 Terminplaner spirituell: * Liebevoll gestaltete Seiten mit dem Namen und ob man sich das Kalender Notizbuch selbst geschenkt hat oder von einem lieben Menschen geschenkt bekommen hat. * Kalender für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021. * Los geht es mit dem Monatsplaner: Pro Monat 2 Seiten als schnelle Übersicht des jeweiligen Monats, um z.B. Geburtstage oder andere private Ereignisse / Termine auf einen Blick zu haben. * Danach folgt der Wochenplaner: Pro Woche 2 Seiten zum Ausfüllen der Tage. Montag bis Sonntag als Wochenübersicht plus ein Feld für weitere Notizen. Hier könnte man seine Wochenziele, To Do Listen, Gedanken oder auch eine Wochenlegung mit Karten aufschreiben. * Der Terminplaner spirituell zum Selbstgestalten und zur freien Nutzung für Aufgaben, Ziele, Fortschritte, Termine, Tageskarten oder Beratungstermine mit Kunden. * Dein perfektes Jahr, geplant auf insgesamt 162 Seiten mit Datumsfeldern pro Tag und Verzierungen an den Rändern in Schwarzweiß gedruckt. (Siehe Blick ins Buch). * 24 Seiten am Ende des Planers: Für die Monatslegung linierte Seiten um die Deutung der Legung aufzuschreiben oder alternativ zur freien Nutzung. * Terminkalender Buch im handlichen DIN A5 Format. * Glänzendes, farbiges Softcover für einen strahlenden Look. Weitere Informationen: | | Author: | Angelina Schulze | Verlag: | Angelina Schulze Verlag | Sprache: | ger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, Alltagsratgeber - deutschsprachig, deutschsprachige Alltagsratgeber, ratgeber lebenshilfe, alltag, Terminkalender, Kalender Kartenlegen, Wochen plan, Tarotkarten ziehen, Notizbuch Kartenlegen, Monatsplaner, Wochenübersicht, Lebensberatung, Lenormand, berufliche Termine, spiriteuller Terminkalender |
| | |
| |