Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terminplaner 2021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     858A-9783967381184
Hersteller:
     Angelina Schulze Verlag
Herst.-Nr.:
     9783967381184
EAN/GTIN:
     9783967381184
Suchbegriffe:
Alltags-Ratgeberbücher
Ratgeber Lebenshilfe, Alltag
Wochenkalendarium
Wochenkalender
12 Monate planen und z.B. Geburtstage in den insgesamt 12 Übersichten zu den Monaten Januar bis Dezember 2021 eintragen. Termin Erinnerung notieren oder auch als Kalender Tagebuch mit dem Wochenplaner führen. ** Die freien Tagesfelder im Wochenplaner Bereich können auch zum Notieren deiner Dankbarkeit oder Achtsamkeit an dem Tag dienen. Dann nutze es einfach als Dankbarkeitstagebuch oder Kalender Tagebuch für eingehaltene Termine mit dir selbst wie z.B. Meditationen oder umgesetzte neue Vorhaben / Gewohnheiten usw. ** Der Organizer Kalender ist ein praktischer Begleiter zum Planen und Organisieren der privaten aber auch beruflichen Termine. Vielleicht magst du auch eine Art Journal führen und deine täglichen Lernfortschritte aufschreiben oder deine Ziele in dieser Woche. ** Vielleicht suchst du auch einfach nur ein schönes Geschenk für den nächsten Geburtstag, zu Weihnachten, zu Neujahr oder für einen anderen Anlass, bei dem man mit einem solchen Geschenkbuch Freude bereiten kann. Besonders für spirituelle Menschen ist das ein schönes Mitbringsel. * Liebevoll gestaltete Seiten mit dem Namen und ob man sich das Kalender Notizbuch selbst geschenkt hat oder von einem lieben Menschen geschenkt bekommen hat. * Kalender für den Zeitraum Januar bis Dezember 2021. * Los geht es mit dem Monatsplaner: Pro Monat 2 Seiten als schnelle Übersicht des jeweiligen Monats, um z.B. Geburtstage oder andere private Ereignisse / Termine auf einen Blick zu haben. * Danach folgt der Wochenplaner: Pro Woche 2 Seiten zum Ausfüllen der Tage. Montag bis Sonntag als Wochenübersicht plus ein Feld für weitere Notizen. Hier könnte man seine Wochenziele, To Do Listen, Gedanken oder auch eine Wochenlegung mit Karten aufschreiben. * Der Terminplaner zum Selbstgestalten und zur freien Nutzung für Aufgaben, Ziele, Fortschritte, Termine, Achtsamkeit oder Dankbarkeit je Tag und Woche. * Dein perfektes Jahr, geplant auf insgesamt 144 Seiten mit Datumsfeldern pro Tag und Verzierungen an den Rändern in Schwarzweiß gedruckt. (Siehe Blick ins Buch). * Terminkalender Buch im handlichen DIN A5 Format. * Glänzendes, farbiges Softcover für einen strahlenden Look.
Weitere Informationen:
Author:
Angelina Schulze
Verlag:
Angelina Schulze Verlag
Sprache:
ger
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, Alltagsratgeber - deutschsprachig, deutschsprachige Alltagsratgeber, ratgeber lebenshilfe, alltag, Terminplaner buch, Kalender, Kalender Lebensberater, Wahrsager, zeitplaner, Lebensberatung, Kartenlegen Lenormand, Zeitmangement, Notizbuch Kartenlegen, Wochenübersicht, Lenormand Tageskarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.