Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Verdrahtungskanal
>
Artikel
OBO LK4 40060 Verdrahtungskanal 40x60x2000 PVC steingrau RAL7030 6178014
Menge:
Meter
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-1428675
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6178014
EAN/GTIN:
4012196000654
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanäle LK LK4 Verdrahtungskanal Verdrahtungskanal inkl. Oberteil und Bodenlochung. Farbe: steingrau Maße (BxH): 60x40 mm
... >
Schaltschränke
>
Schaltschr.Gehäuse
>
Verdrahtungskanaele
Weitere Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
,
kabelkanal (l x b x h) 2000 x 60 x 40 mm obo bettermann
,
verdrahtungskanal obo
,
verdrahtungskanal
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 4,695*
€ 6,935*
Lager 721
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,94*
Lager 262
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,95*
€ 7,29*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 5,30*
€ 7,75*
Lager 6012
2
pro Meter
€ 3,90*
ab € 5,335*
€ 7,795*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,32*
€ 8,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,00*
€ 8,33
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,65*
€ 7,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter (
entspricht € 15,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abstandhalter H 12mm Polyvinylchlorid grau
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,31*
Zubehör
Abstandhalter H 20mm Polyvinylchlorid grau
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,59*
Zubehör
Ausklinkzange 240x22x76 mm Stahl schwarz
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,87*
Zubehör
Drahthaltesteg für LK4 Polystyrol steingrau RAL 7030
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
Nietwerkzeug Größe 1 Ø4,5mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 59,37*
Zubehör
Nietwerkzeug Größe 2 Ø6mm Polyacetal (Polyoxymethylen, Polyformaldehyd) schwarz
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 59,10*
Zubehör
Spreizniet Größe 1 Ø4,5mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 6,89*
Zubehör
Spreizniet Größe 2 Ø6,3mm Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen