Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO WDK80170GR Wand-u.Deckenkanal m.Bodenlochung 80x170x2000 PVC 6026184


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
OBO WDK80170GR Wand-u.Deckenkanal m.Bodenlochung 80x170x2000 PVC 6026184
OBO WDK80170GR Wand-u.Deckenkanal m.Bodenlochung 80x170x2000 PVC 6026184
Artikel-Nr.:
     8604S-215169
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6026184
EAN/GTIN:
     4012196029839
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
WDK Wand- und Deckenkanal Kanaltiefe 80 und 100 mm mit Oberteil Lieferelänge2000 mm Farbereinweiß cremeweiß lichtgrau steingrau LochungSystembodenlochung Formteilesystemgebinden PrüfzeichenVDE Die OBO WDK Wand- und Deckenkanäle bestehen aus bleifreiem Polyvinylchlorid. Die Lieferlänge beträgt 2000 mm. Der Kanal besteht aus Kanaloberteil und- unterteil und ist in den Farben cremeweiß, reinweiß, steingrau und lichtgrau lieferbar. Diese großen Kanäle eignen sich ideal zur Verlgeung vieler Kabel, wie es z.B. bei der Zuführung zur Zählertafel vorkommt. Die Systembodenlochung ermöglicht eine Montage selbst bei widrigen Umständen. Durch die spezielle Verschlusskontur der Oberteile ist ein perfekter Sitz gewährleistet. Mit dem systembedingten Zubehör ist eine optische ansprechende Verlgeung des WDK-Kanals in jeder Montagesitution zu realisieren. WDK Kanal, Typ WDK 80170 Kanaloberteil und- unterteil mit Bodenlochung 4 Oberteilkammern inklusive Farbe: steingrau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Meter
€ 18,00*
ab € 21,00*
€ 26,34*
Lager 8604
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 22,01*
€ 27,46*
23 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 22,67*
€ 28,30*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 22,79125*
€ 28,46125*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 23,48375*
€ 29,32375*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 27,46*
€ 32,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 26,19*
€ 31,17
pro Meter
ab 40 Meter
€ 25,98*
€ 30,92
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 22,01*
€ 26,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 219,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024858
ab € 53,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023541
ab € 0,78708*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6026982
ab € 3,565*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.