Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Gitterrinne
>
Gitterrinnendeckel
>
Artikel
OBO DRL 075 FS Deckel m.Drehriegel f.Kabelrinne u.Kabelleiter 6052029
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-2236008
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6052029
EAN/GTIN:
4012196385577
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Formstücke zu OBO Kabelrinnen RKSM/MKS Material: Stahlblech sendzimirverzinkt Blechdicke: bis 300 mm = 1 mm, ab 400 mm = 1,5 mm Deckel für Kabelrinnen RKSM, MKS, SKS, DKS, IKS für Kabelrinnen und Kabelteilen, mit 3 Paar Drehriegel zur Befestigung unter dem Seitenholm, ab 500 mm Breite mit Quersicke. FS Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Breite:
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
Kabelrinnenabdeckung
,
Kabelrinnendeckel
,
obo gitterrinnendeckel
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 38,09001*
€ 50,12001*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 38,17002*
€ 50,23002*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,23002*
€ 59,77372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,85001*
€ 59,32151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,16001*
€ 54,93041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,17002*
€ 45,42232
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 12,72334* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen