Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Gestellrahmen
>
Artikel
Rittal Netzwerk/Serverschrank VX 5314116 belüftet, 19"-Profilschienen standard,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-6147393
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5314116
EAN/GTIN:
4028177945319
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Netzwerk-/Serverschränke VX IT mit belüfteten Türen, für Raumklimatisierung mit 19"-Profilschienen standard Aluminium-/Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, 180o-Scharniere vorne und hinten. Farbe: Gehäuserahmen, Rücktür und Dach: RAL 7035, Fronttür: Profile vertikal, silberfarben und Profile horizontal RAL 9005, Innenausbau, Belüftungsgitter vorne: RAL 9005, Griff und Scharniere: RAL 9005 Lieferumfang: Schrankgerüst VX mit Türen und Dachblech, Aluminium-Stahlblechtür vorne, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), 180o-Scharniere, Stahlblechtür hinten, belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %), Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E, Profilschienen, 482,6 mm (19"), Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung (beigelegt), 12 x 19"-Fastener 1 HE, kontaktierend (beigelegt), 25 Innensechsrund-Schrauben,
... >
Netzw.Telekomm
>
DNT-Schränke u Zubeh
>
Standschraenke Vtlg.
Weitere Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
,
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
19 zoll rahmen rittal
,
19 zoll gestellrahmen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.188,47*
€ 1.308,82*
Lager 6721
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.254,77*
€ 1.371,02*
Lager 513
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.253,02*
€ 1.371,08*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.298,00*
€ 1.419,07*
Lager 8604
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.313,23*
€ 1.435,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,47*
€ 1.708,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,68*
€ 1.700,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.383,74*
€ 1.646,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,69*
€ 1.608,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,23*
€ 1.562,74
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenbefestigungslasche für Sockel TS, Flex-Block, Sockel komplett
Rittal
2817000
€ 8,159*
Zubehör
DK 19"-Fastener, 1 HE, für Profilschienen und Montagerahmen
Rittal
2090000
€ 1,19834*
Zubehör
Funk-Komfortgriff für VX IT, 868 Mhz, RAL 9005
Rittal
7030621
€ 385,36*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 250 mm, RAL 9005
Rittal
5501615
€ 31,20*
Zubehör
Geräteboden, 2 HE, Festeinbau, T: 400 mm, RAL 9005
Rittal
5501625
€ 37,77*
Zubehör
Geräteboden, tiefenvariabel, 1 HE Ebenenabstand: 400-600 mm
Rittal
5501695
€ 72,84*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 1 Befestigungsebene, Länge: 150 mm
Rittal
5501400
€ 17,48*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 645 mm
Rittal
5501440
€ 36,22*
Zubehör
Gleitschienen, Festeinbau, für 2 Befestigungsebenen, Ebenenabstand : 745 mm
Rittal
5501450
€ 37,88*
Zubehör
IT Systemleuchte LED, 600lm, für IT Racks
Rittal
7859000
€ 66,14*
Zubehör
Kabelfinger, 6 HE zur HE bezogenen Kabelführung, RAL 9005
Rittal
5502115
€ 3,89072*
Zubehör
Kabelführungsrinnen-Panel, 1 HE, RAL 9005
Rittal
5502245
€ 32,60*
Zubehör
Kabelmanager, RAL 9005
Rittal
5502405
€ 3,508*
Zubehör
Kabeltrasse für VX IT, B x H: 265 x 2000, 2200 mm, RAL 9005
Rittal
5302322
€ 156,44*
Zubehör
Klettbandhalter zur schnellen Fixierung von Kabeln, werkzeuglos, RAL9005
Rittal
5502155
€ 3,467*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.