Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Verteilertür
>
Artikel
Rittal Alu-Sichttür VX IT 7030263 ADO BxH:800x2000
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-6147484
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
7030263
EAN/GTIN:
4028177925878
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Rittal Alu-Sichttür VX IT 7030263 ADO BxH:800x2000
... >
Netzw.Telekomm
>
DNT-Schränke u Zubeh
>
Datenschrank Zubeh.
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,50*
€ 1.353,01*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.277,84*
€ 1.399,04*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.283,09*
€ 1.410,76*
Lager 8604
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.288,67*
€ 1.414,70*
Lager 6233
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.303,51*
€ 1.421,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.414,70*
€ 1.683,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.405,24*
€ 1.672,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.355,39*
€ 1.612,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.323,83*
€ 1.575,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,67*
€ 1.533,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anreihtechnik - Kombiwinkel, Stahlblech, verzinkt
Rittal
4540000
ab € 4,39*
Zubehör
Erdungsbänder M6-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565110
ab € 3,218*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565120
ab € 3,256*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170 mm
Rittal
2565000
ab € 3,068*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 300 mm
Rittal
2568000
ab € 3,906*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm
Rittal
2566000
ab € 19,44*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm
Rittal
2569000
ab € 25,61*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 170 mm
Rittal
2564000
ab € 1,362*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 300 mm
Rittal
2567000
ab € 1,526*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel mit Doppelbart Nr. 5, 8mm Dreikant und Vierkant
Rittal
2549000
ab € 7,94*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel, Doppelbart Nr. 5, 7 und 8mm Dreikant und Vierkant
Rittal
2549500
ab € 14,77*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz Doppelbart Nr. 5
Rittal
2531000
ab € 2,88*
Zubehör
Schaltschrank-Schlüssel, für Verschluss-Einsatz Sicherheitsschließung Nr. 3524E
Rittal
2532000
ab € 3,08*
Zubehör
Schublade, 2 HE, Tiefe 419 mm für 482,6 mm (19 Zoll)- Befestigungsebene
Rittal
7282035
ab € 121,53*
Zubehör
Schublade, 3 HE, Tiefe 419 mm für 482,6 mm (19 Zoll)- Befestigungsebene
Rittal
7283035
ab € 129,83*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen