| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-6162786 Herst.-Nr.: 107020006 EAN/GTIN: 4041254343082 |
| |
|
| | |
| Absolut gasdichte LED-Rohrleuchte für schadgasbelastete Bereiche . Satiniertes, schlagzähes PMMA-Rohr, mit End-/Anschlusskappen verschweißt. Aluminiumreflektor mit hocheffizienten LED-Modulen und EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckverbindung (FastConnect), Steckerteil in Anschlusskappe integriert, Buchsenteil beiliegend. Befestigung mittels zweier Edelstahl-Halteklammern, im Lieferumfang enthalten. Einsatzbereiche :Bereiche mit Dämpfen und Gasen (Schadgase), die LED bis hin zu einem Totalausfall schädigen können. Z. B. Ammoniak- und Schwefelverbindungen in Betrieben der chemischen Industrie, bei der Papierherstellung oder der Reifenproduktion und Lagerung etc. Für den Einsatz in ammoniakbelasteten Bereichen in der Landwirtschaft und Tierhaltung siehe Typen 107... XR LW Produktvorteile : - hermetisch dicht durch Verschweißung von Rohr- und Endkappen sowie perfekt abgedichtete Schnellsteckverbindung. - staub- und druckwasserdicht, (IP68, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anbauleuchte, Aufbauleuchte, Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Feuchtraumleuchte, Rohrleuchte, Schutzrohrleuchte, schutzrohrleuchte led, schutzrohrleuchte, feuchtraumlampe evg |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,26* | € 176,85* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,77* | € 176,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,81* | € 182,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,59* | € 189,22* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 166,79* | € 198,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|