Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber
MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber
MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber
MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-1352
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I1105F18
EAN/GTIN:
     4060081706877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme

MOEDEL Türschild ORLANDO, ~DIN A5, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Aluminium zum Anschrauben oder Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers durch praktische Saugertechnik.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage oder Klebemontage (Klebepad liegt bei)
  • Format: 210 x 148 mm
  • Aluminium silber eloxiert
  • passende Anzahl Sauger liegt bei
  • Abdeckung entspiegelt
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
210,00 mm
LÄNGE:
148,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Türschild, Büro, Einsteckschild, Rahmen Türschild, Papiereinleger, Einsteckschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.