Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber
MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-7662
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I2404
EAN/GTIN:
     4060081704354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türschild
Türbeschilderung
Raumbeschilderung
Raumschilder

MOEDEL Türschild Glas GLASGOW, DIN A4 hoch, silber

Optisch anspruchsvolles Türschild aus hochwertigem Edelstahl und Glas zum Anschrauben. Praktischer und einfacher Wechsel des Einlegers mittels Saugertechnik.

Artikeldetails:

  • zur Schraubmontage
  • Format: 303 x 213 mm
  • Edelstahl und Glas
  • Beschriftungsfläche: 297 x 210 mm
  • passende Anzahl Sauger liegt bei
  • Papiereinleger unter Zubehör bestellbar
Weitere Informationen:
HÖHE:
303,00 mm
BREITE:
213,00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.