Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Mülltonne 85 Liter mit Deckel 420 x 570 x 760 mm Kunststoff rot
Artikel-Nr.:
     866-RC2324-00-RED-1
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     2324-00-RED
EAN/GTIN:
     4051612232439
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Mülltonne 85 Liter mit Rädern und farbcodiertem Klappdeckel

  • Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel
  • Schmale Ausführung für optimale Platzausnutzung, mehr Tiefe für höhere Standfestigkeit
  • Farbcodierter Deckel für eine effektive Müll- und Wertstofftrennung, HACCP geeignet
  • Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität
  • Ersatzteile und Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten
  • Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

    Spezifikationen

    Farbe: Grau / Rot
    Material: Kunststoff (Polypropylen)
    Kapazität: 85,0 Liter
    Deckelausführung: Klappdeckel, manuelle Öffnung
    Aussenabmessungen: Breite 42,0 x Tiefe 57,0 x Höhe 76,0 cm
    Umfang für Müllbeutel: mindestens 165,0 cm
    Radausführung: Kunststoff (Polypropylen) Rad-Ø: 14,5 cm
    Gewicht: 3,8 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 37,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,56*
    € 63,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,50*
    € 63,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,31*
    € 59,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,45*
    € 58,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,31*
    € 57,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,64*
    € 44,79
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eurobins
    5007-10-BLU
    ab € 48,68*
    Zubehör
    Eurobins
    5007-00-BLU
    ab € 60,89*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-00-BLU
    ab € 44,43*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-00-YEL
    ab € 44,51*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-00-GRN
    ab € 44,16*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-00-RED
    ab € 44,32*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-00-BLA
    ab € 44,03*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-10-BLU
    ab € 44,25*
    Zubehör
    Eurobins
    2325-10-GRN
    ab € 44,08*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-00-BLU
    ab € 37,69*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-00-YEL
    ab € 37,80*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-00-GRN
    ab € 37,77*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-00-BLA
    ab € 37,95*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-10-BLU
    ab € 38,04*
    Zubehör
    Eurobins
    2324-10-GRN
    ab € 37,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.