Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Mülltonne 87 L MIT Griffen B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm Kunststoff grün
Artikel-Nr.:
     866-RC3540-07-GRN-3
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     3540-07 grün
EAN/GTIN:
     4051612354087
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

Mülltonne 87 L MIT Griffen, verbesserte Ausführung

Dieser funktionale Behälter verfügt über ergonomische Griffe mit integrierter Klemmvorrichtung für Müllbeutel. Ein Verknoten der Beutel,für straffen Sitz, ist nicht mehr notwendig. Patentierte Lüftungskanäle im Innenraum reduzieren die Zugkraft, die zum Herausziehen voller Müllsäcke erforderlich ist, um ca. 60%. Eingelassene Griffmulden im Behälterboden erleichtern das Kippen des Behälters zur Entleerung.

Kunststoffkonstruktion - kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe. Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel. Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen. Farblich codierte Deckel für die Wertstofftrennung und HACCP-Methode sind optional erhältlich, ebenso weiteres Zubehör wie passende Rollwagen, Müllbeutel und Piktogramme.

Für den Einsatz im Innenbereich z.B. Büro, Hotel, Gastronomie, Krankenhaus, Behörde, Lager

Artikeldetails:

  • Farbe: grün
  • Material: Polyethylen (Kunststoff)
  • Inhalt: 87 Liter
  • Aussenabmessungen: B 27,9 x T 55,8 x H 76,2 cm
  • Gewicht: 3,7 kg

Weitere AUSFÜHRUNGEN und ZUBEHÖR siehe unten oder Sie geben im Suchfeld oben links den Begriff RUBBERMAID ein, danngelangen Sie zu dem RUBBERMAID-Katalog. Dort finden Sie auch die passenden PIKTOGRAMME.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,79*
€ 99,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
2692-88 braun
ab € 28,30*
Zubehör
Newell Brands
2692-88 gelb
ab € 28,28*
Zubehör
Newell Brands
2692-88 grün
ab € 28,27*
Zubehör
Newell Brands
2703-88 blau
ab € 28,45*
Zubehör
Newell Brands
2688-88 gelb
ab € 25,30*
Zubehör
Newell Brands
2688-88 grau
ab € 25,36*
Zubehör
Newell Brands
2674-00 schwarz
ab € 29,03*
Zubehör
Newell Brands
2673-60 grau
ab € 34,28*
Zubehör
Newell Brands
2673-60 schwarz
ab € 34,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.