Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001202 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001202 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1202 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576623097
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 02 Anzahl der Reihen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 29,6 mm Referenzdrehzahl min-1: 45000 Tragzahlen dynamisch: 7,41 kN Außendurchmesser D: 35 mm r min: 0,6 mm Grenzdrehzahl min-1: 28000 Schultermaß d2: 21,2 mm Tragzahlen statisch: 1,76 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,09 kN Innendurchmesser d: 15 mm Breite B: 11 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
11 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,09 kN
Grenzdrehzahl min-1:
28000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
45000
Schultermaß D1:
29,6 mm
Schultermaß d2:
21,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,41 kN
Tragzahlen statisch:
1,76 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1202 ETN9, 1001202 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 12,94*
€ 17,55*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 12,99*
€ 17,57*
2 Tage
358
1
€ 7,90*
ab € 14,27*
€ 19,35*
2 Tage
349
1
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 20,33*
Lager 8670
641
1
€ 4,90*
ab € 16,43*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.