Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001204 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001204 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1204 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620485
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 04 Innendurchmesser d: 20 mm Außendurchmesser D: 47 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 41 mm Schultermaß d2: 28,9 mm Breite B: 14 mm r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch Grenzdrehzahl min-1: 20000 Referenzdrehzahl min-1: 32000 Tragzahlen dynamisch: 12,7 kN Tragzahlen statisch: 3,4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,18 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
47 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
04
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,18 kN
Grenzdrehzahl min-1:
20000
Innendurchmesser d:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
32000
Schultermaß D1:
41 mm
Schultermaß d2:
28,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
12,7 kN
Tragzahlen statisch:
3,4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf linearkugellager 20mm, führungslager, skf führungslager, 1001204 ETN9, 1204 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 8,90*
ab € 13,10*
€ 17,54*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 17,56*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 14,78*
€ 19,88*
1
€ 3,19*
ab € 15,61*
€ 20,79*
2 Tage
414
1
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.