Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001205 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001205 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1205 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620850
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Bohrungskennzahl: 05 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Breite B: 15 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 45,6 mm Schultermaß d2: 33,3 mm Referenzdrehzahl min-1: 28000 Tragzahlen statisch: 4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,21 kN Grenzdrehzahl min-1: 18000 r min: 1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
15 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,21 kN
Grenzdrehzahl min-1:
18000
Innendurchmesser d:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
28000
Schultermaß D1:
45,6 mm
Schultermaß d2:
33,3 mm
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1205 ETN9, 1001205 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
39
2
€ 4,90*
ab € 9,97*
€ 13,42*
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 9,98*
€ 13,50*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,04*
1 Tag
161
1
€ 4,90*
ab € 12,43*
€ 16,83*
5 Tage
161
1
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 26,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 682,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.