Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001218 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001218
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218
EAN/GTIN:
     7316576605420
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 18 Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 23,6 kN Bauart: Pendelkugellager Referenzdrehzahl min-1: 8500 Innendurchmesser d: 90 mm r min: 2 mm Breite B: 30 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß D1: 142 mm Schultermaß d2: 112 mm Tragzahlen dynamisch: 57,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,08 kN Außendurchmesser D: 160 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
30 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,08 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8500
Schultermaß D1:
142 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Tragzahlen dynamisch:
57,2 kN
Tragzahlen statisch:
23,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 96,50*
€ 106,36*
1 Tag
81
1
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 106,82*
1 Tag
81
1
€ 4,95*
ab € 96,85*
€ 107,30*
1
€ 3,19*
ab € 104,57*
€ 114,80*
Lager 8670
37 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 122,66*
€ 133,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 122,66* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 266,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
1218
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.