Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001224 M SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001224 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1224 M
EAN/GTIN:
     7316577296542
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 12.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 24 Bohrungsform: zylindrisch Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 190 mm Schultermaß d2: 149 mm Innendurchmesser d: 120 mm Außendurchmesser D: 215 mm Breite B: 42 mm Grenzdrehzahl min-1: 4000 r min: 2,1 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,12 kN Referenzdrehzahl min-1: 6300 Tragzahlen dynamisch: 119 kN Tragzahlen statisch: 53 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
215 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
12..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
24
Breite B:
42 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
120 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6300
Schultermaß D1:
190 mm
Schultermaß d2:
149 mm
Tragzahlen dynamisch:
119 kN
Tragzahlen statisch:
53 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1001224 M, 1224 M
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 391,69*
€ 423,96*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,48*
€ 425,04*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 498,30*
€ 536,08*
7 Tage
10
€ 10,00*
ab € 574,37*
€ 616,39*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 674,17*
€ 721,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,74*
€ 858,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,72*
€ 857,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,92*
€ 843,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,27*
€ 827,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 674,17*
€ 802,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 674,17* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167005700000
ab € 370,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.