Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001315 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001315
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     7316576605505
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 15 Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 30 kN Grenzdrehzahl min-1: 5600 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 138 mm Schultermaß d2: 104 mm Referenzdrehzahl min-1: 8000 Tragzahlen dynamisch: 79,3 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,43 kN Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 37 mm r min: 2,1 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
15
Breite B:
37 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,43 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
75 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß D1:
138 mm
Schultermaß d2:
104 mm
Tragzahlen dynamisch:
79,3 kN
Tragzahlen statisch:
30 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 128,49*
€ 143,44*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 144,16*
1
Frei Haus
ab € 151,10*
€ 165,80*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 154,38*
€ 169,92*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 157,90*
€ 173,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,46*
€ 201,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 347,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135926
ab € 90,77*
Ähnlich
SNR
1315
ab € 98,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.