Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002212 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002212 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2212 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620621
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 12 Außendurchmesser D: 110 mm Anzahl der Reihen: 2 Bohrungsform: zylindrisch Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 98,6 mm Schultermaß d2: 74,5 mm Referenzdrehzahl min-1: 11000 Tragzahlen dynamisch: 48,8 kN Tragzahlen statisch: 17 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,88 kN Innendurchmesser d: 60 mm Breite B: 28 mm Grenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
110 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
12
Breite B:
28 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,88 kN
Grenzdrehzahl min-1:
8000
Innendurchmesser d:
60 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
11000
Schultermaß D1:
98,6 mm
Schultermaß d2:
74,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
48,8 kN
Tragzahlen statisch:
17 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1002212 ETN9, 2212 ETN9
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 38,31*
€ 48,01*
2 Tage
184
€ 7,90*
ab € 39,97*
€ 49,56*
2 Tage
184
€ 4,90*
ab € 41,37*
€ 50,61*
7 Tage
184
€ 10,00*
ab € 46,57*
€ 56,49*
Lager 8670
26
€ 4,90*
ab € 62,19*
€ 72,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2212-TVH
ab € 36,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.