Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022313 E/VA405 SKF Pendelrollenlager für Vibrationsmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d19680809870.jpg
0901d19680809870.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022313 E/VA405
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22313 E/VA405
EAN/GTIN:
     7316570217735
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Referenzdrehzahl min-1: 3800 Außendurchmesser D: 140 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 48 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 38 kN Tragzahlen statisch: 360 kN Tragzahlen dynamisch: 340 kN r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 65 mm Grenzdrehzahl min-1: 5000 Schultermaß d2: 81,6 mm Schultermaß D1: 118 mm Lagerluft Kennzeichen: C4
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
48 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
38 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5000
Innendurchmesser d:
65 mm
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3800
Schultermaß D1:
118 mm
Schultermaß d2:
81,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
340 kN
Tragzahlen statisch:
360 kN
Weitere Suchbegriffe: 22313 E/VA405, 10022313 E/VA405
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 139,94*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 131,14*
€ 143,18*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 131,22*
€ 143,18*
1
Frei Haus
ab € 143,09*
€ 156,35*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 165,22*
€ 212,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,14*
€ 211,99
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,36*
€ 208,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,73*
€ 207,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,22*
€ 196,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 425,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10064652
ab € 109,89*
Ähnlich
SNR
22313.E.F800
ab € 128,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.