Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100316806 SKF Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
SKF 316806 Zylinderrollenlager, Sonderausführung
Artikel-Nr.:
     8670-100316806
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     316806
EAN/GTIN:
     7316570349009
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 59,35 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Breite C: 23 mm Anzahl der Reihen: 1
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
23 mm
Breite C:
23 mm
Innendurchmesser d:
59,35 mm
Weitere Suchbegriffe: 316806, 100316806
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 62,92*
€ 82,21*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 71,21*
€ 93,67*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 80,08*
€ 104,92*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,61*
€ 149,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 524,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.