Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1003216 A SKF zweireihiges Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff277.jpg
0901d196807ff277.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1003216 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     3216 A
EAN/GTIN:
     7316570816327
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Ein zweireihiges Schrägkugellager entspricht in Ausführung und Betriebsweise einem Paar aus einreihigen Schrägkugellagern in O-Anordnung, benötigt aber weniger axialen Einbauraum. Sie können bei hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher axialer Kräfte in beiden Richtungen besser geeignet als Rillenkugellager. Vorteile: Hohe Nenndrehzahlen;Aufnahme relativ hoher Radiallasten und hoher Axiallasten in beiden Richtungen sowie von Kippmomenten;Geeignet für steife Lageranordnungen;Benötigen weniger axialer Einbauraum als vergleichbares Paar einreihiger SchrägkugellagerTechnische Eigenschaften: Anordnung: O-Anordnung Außendurchmesser D: 140 mm r1 min: 2 mm Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 80 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen statisch: 95 kN Werkstoff: Stahl Bauart: Schrägkugellager Baureihe: 32.. zöllig/metrisch: metrisch Bohrungskennzahl: 16 Satzweiser Einbau ja/nein: nein Anzahl der Reihen: 2 Anzahl Lager: 1 Druckwinkel Alpha °: 30 ° Vorspannung: nein Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Breite B: 44,4 mm Druckpunkt a: 82 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 3,9 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß D1: 120 mm Schultermaß d1: 97,7 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 Referenzdrehzahl min-1: 4000 Käfigbezeichnung: Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt Tragzahlen dynamisch: 106 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anordnung:
O-Anordnung
Anzahl der Reihen:
2
Anzahl Lager:
1
Außendurchmesser D:
140 mm
Bauart:
Schrägkugellager
Baureihe:
32..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
16
Breite B:
44,4 mm
Druckpunkt a:
82 mm
Druckwinkel Alpha °:
30 °
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
3,9 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
80 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech einseitig offen, kugelgeführt
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r1 min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4000
Ringnut:
nein
Satzweiser Einbau ja/nein:
nein
Schultermaß D1:
120 mm
Schultermaß d1:
97,7 mm
Tragzahlen dynamisch:
106 kN
Tragzahlen statisch:
95 kN
Vorspannung:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 136,24*
€ 148,76*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 135,89*
€ 148,77*
1
Frei Haus
ab € 147,04*
€ 158,98*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 142,08*
€ 159,53*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 171,20*
€ 220,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,15*
€ 226,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,50*
€ 219,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 181,65*
€ 216,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 440,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.