Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10051160 M SKF Axial-Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080984f.jpg
0901d1968080984f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10051160 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     51160 M
EAN/GTIN:
     7316572052037
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 300 mm Außendurchmesser D: 380 mm Höhe: 62 mm Minimallastfaktor A: 16 Tragzahlen dynamisch: 364 kN Tragzahlen statisch: 1760 kN Grenzdrehzahl min-1: 1200 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 35,5 kN r min: 2 mm Anzahl der Reihen: 1 Referenzdrehzahl min-1: 850 Breite C: 62 mm Außendurchmesser Wellenscheibe d1: 376 mm Innendurchmesser Gehäusescheibe D1: 304 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
380 mm
Außendurchmesser Wellenscheibe d1:
376 mm
Breite C:
62 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
35,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
1200
Höhe:
62 mm
Innendurchmesser d:
300 mm
Innendurchmesser Gehäusescheibe D1:
304 mm
Minimallastfaktor A:
16
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
850
Tragzahlen dynamisch:
364 kN
Tragzahlen statisch:
1760 kN
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, 51160 M, 10051160 M
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.454,01*
€ 1.529,67*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.456,65*
€ 1.535,82*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 1.485,36*
€ 1.571,12*
Frei Haus
ab € 1.603,36*
€ 1.695,27*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.860,97*
€ 1.960,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.960,29*
€ 2.332,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.946,93*
€ 2.316,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.902,16*
€ 2.263,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.876,69*
€ 2.233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.860,97*
€ 2.214,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10012764
ab € 822,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.