Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100618/8 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100618/8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     618/8
EAN/GTIN:
     7316577121615
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 10,1 mm Schultermaß D1: 14 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Außendurchmesser D: 16 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 618.. Bohrungsform: zylindrisch Innendurchmesser d: 8 mm Anzahl der Reihen: 1 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,024 kN Grenzdrehzahl min-1: 56000 Lagerluft Kennzeichen: CN Norm: DIN 625 r min: 0,2 mm Referenzdrehzahl min-1: 90000 Tragzahlen dynamisch: 1,33 kN Tragzahlen statisch: 0,57 kN Käfigwerkstoff: Stahlblech zöllig/metrisch: metrisch Werkstoff: Stahl Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Flansch am Außenring: nein Breite B: 4 mm Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
16 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
4 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,024 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
56000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
90000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
10,1 mm
Schultermaß D1:
14 mm
Tragzahlen dynamisch:
1,33 kN
Tragzahlen statisch:
0,57 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, 618/8, 100618/8
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
293
1
€ 8,90*
ab € 3,67*
€ 5,07*
3 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,09*
Lager 8670
110
5
€ 4,90*
ab € 3,92*
€ 5,36*
2 Tage
985
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,73*
1 Tag
970
1
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.