Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10061830 SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28b.jpg
0901d196807ff28b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10061830
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61830
EAN/GTIN:
     7316571414485
Suchbegriffe:
Dünnringlager
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 163 mm Außendurchmesser D: 190 mm Baureihe: 618.. Bohrungskennzahl: 30 Innendurchmesser d: 150 mm Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Grenzdrehzahl min-1: 4300 Referenzdrehzahl min-1: 6700 zöllig/metrisch: metrisch Tragzahlen statisch: 61 kN Tragzahlen dynamisch: 48,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,96 kN r min: 1,1 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: keine Abdeckung oder Abdichtung Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Schultermaß D1: 177 mm Breite B: 20 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Ringnut: nein Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
keine Abdeckung oder Abdichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
190 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
618..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,96 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
163 mm
Schultermaß D1:
177 mm
Tragzahlen dynamisch:
48,8 kN
Tragzahlen statisch:
61 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linearkugellager, DIN 625, Rillenkugellager, linearlager skf, führungslager, 10061830, 61830
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 168,61*
€ 184,48*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 187,11*
€ 204,48*
6 Tage
48
€ 10,00*
ab € 188,63*
€ 205,51*
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 205,51*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,37*
€ 305,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,42*
€ 363,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 291,76*
€ 347,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,31*
€ 335,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0096659510000
ab € 121,17*
Ähnlich
NTN
6830
ab € 97,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.