| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-1006310-2RS1/HC5C3WT Herst.-Nr.: 6310-2RS1/HC5C3WT EAN/GTIN: 7316571550817 |
| |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch zöllig/metrisch: metrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: C3 Norm: DIN 625 Wälzkörperwerkstoff: Keramik Baureihe: 63.. Bohrungskennzahl: 10 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Käfigwerkstoff: Stahlblech Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 110 mm Breite B: 27 mm Referenzdrehzahl min-1: 18000 Tragzahlen dynamisch: 65 kN Tragzahlen statisch: 38 kN Grenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 2 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,6 kN Schultermaß d1: 68,8 mm Schultermaß D1: 95,2 mm Weitere Informationen: | | Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: | beidseitige Berührungsdichtung, NBR | Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: | 2RS1 | Anzahl der Reihen: | 1 | Außendurchmesser D: | 110 mm | Bauart: | Rillenkugellager | Baureihe: | 63.. | Bohrungsform: | zylindrisch | Bohrungskennzahl: | 10 | Breite B: | 27 mm | Ermüdungsgrenzbelastung Pu: | 1,6 kN | Grenzdrehzahl min-1: | 4300 | Innendurchmesser d: | 50 mm | Käfigbezeichnung: | genieteter Käfig aus Stahlblech, kugelgeführt | Käfigwerkstoff: | Stahlblech | Lagerluft Bezeichner: | Radialluft größer als normal | Lagerluft Kennzeichen: | C3 | Norm: | DIN 625 | r min: | 2 mm | Referenzdrehzahl min-1: | 18000 | Schultermaß d1: | 68,8 mm | Schultermaß D1: | 95,2 mm | Tragzahlen dynamisch: | 65 kN | Tragzahlen statisch: | 38 kN | Wälzkörperwerkstoff: | Keramik | Werkstoff: | Stahl | zöllig/metrisch: | metrisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1006310-2RS1/HC5C3WT, 6310-2RS1/HC5C3WT, KERAMIKLAGER |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 447,49* | € 505,37* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,81* | € 507,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 487,9071* | € 551,7171* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 578,49* | € 647,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 756,31* | € 837,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|