Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007203 CD/P4A SKF Genauigkeits-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007203 CD/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7203 CD/P4A
EAN/GTIN:
     7316570697780
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 12 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
40 mm
Breite B:
12 mm
Innendurchmesser d:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 1007203 CD/P4A, 7203 CD/P4A
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 94,56*
€ 112,65*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 128,70*
€ 152,33*
4 Tage
75
1
Frei Haus
ab € 139,14*
€ 163,19*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 144,18*
€ 170,28*
Lager 8670
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 162,69*
€ 196,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,21*
€ 213,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 178,75*
€ 212,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 392,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.