Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1007206 ACD/P4ADGC SKF Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8c55.jpg
0901d196808e8c55.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1007206 ACD/P4ADGC
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7206 ACD/P4ADGC
EAN/GTIN:
     7316577305558
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager skf
spindellager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 62 mm Anzahl der Reihen: 2 Breite B: 32 mm Innendurchmesser d: 30 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Breite B:
32 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: 1007206 ACD/P4ADGC, 7206 ACD/P4ADGC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 286,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 226,26*
€ 291,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,92*
€ 459,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,97*
€ 341,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,92*
€ 335,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,43*
€ 296,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,25*
€ 291,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,52*
€ 274,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.916,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.