Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100AS 7095 SKF Axialscheibe für Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8846.jpg
0901d196808e8846.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100AS 7095
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AS 7095
EAN/GTIN:
     7316570981148
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 70 mm Außendurchmesser D: 95 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
95 mm
Innendurchmesser d:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Gehäusescheibe, axialscheibe ina, axialscheibe, 100AS 7095, AS 7095
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 2,96*
3 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,15*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,16*
7 Tage
18
1
€ 10,00*
ab € 2,84*
€ 3,89*
4 Tage
152
25
Frei Haus
ab € 3,14*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,65* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 296,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10156516
ab € 1,22*
Ähnlich
INA
0000197040000
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.