Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2209 TN9/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2209 TN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2209 TN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570259889
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 55,6 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,8 kN Tragzahlen statisch: 93 kN Tragzahlen dynamisch: 93 kN Referenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 45 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Schultermaß D1: 73,1 mm Außendurchmesser D: 85 mm Schultermaß d2: 55,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß d1:
55,6 mm
Schultermaß D1:
73,1 mm
Schultermaß d2:
55,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
93 kN
Tragzahlen statisch:
93 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2209 TN9/C3, 100C 2209 TN9/C3
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 85,60*
€ 110,22*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,85*
€ 116,97*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,54*
€ 128,28*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 154,03*
€ 188,18*
1
Frei Haus
ab € 306,41*
€ 361,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 128,28*
€ 152,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 384,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.