Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2209 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2209 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2209 TN9
EAN/GTIN:
     7316570664706
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 55,6 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 10,8 kN Tragzahlen statisch: 93 kN Tragzahlen dynamisch: 93 kN Referenzdrehzahl min-1: 8000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 45 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 Schultermaß D1: 73,1 mm Außendurchmesser D: 85 mm Schultermaß d2: 55,6 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
10,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß d1:
55,6 mm
Schultermaß D1:
73,1 mm
Schultermaß d2:
55,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
93 kN
Tragzahlen statisch:
93 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2209 TN9, 100C 2209 TN9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 91,35*
€ 115,33*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 94,31*
€ 115,34*
Lager 8670
31 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 76,23*
€ 126,14*
7 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 112,57*
€ 136,00*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 153,29*
€ 185,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 13 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 378,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.385,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.