Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2210 KTN9/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2210 KTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2210 KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316571171425
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 61,9 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 100 kN Tragzahlen dynamisch: 98 kN Referenzdrehzahl min-1: 7000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß D1: 79,4 mm Außendurchmesser D: 90 mm Schultermaß d2: 61,9 mm Innendurchmesser Hülse d1: 45 mm Spannhülse: H 310 E
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
45 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß d1:
61,9 mm
Schultermaß D1:
79,4 mm
Schultermaß d2:
61,9 mm
Spannhülse:
H 310 E
Tragzahlen dynamisch:
98 kN
Tragzahlen statisch:
100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2210 KTN9/C3, 100C 2210 KTN9/C3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 89,00*
€ 101,90*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 90,47*
€ 106,49*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,89*
€ 110,58*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 99,74*
€ 111,95*
3 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 109,28*
€ 128,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,89*
€ 117,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 331,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.