Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2210 TN9/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2210 TN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2210 TN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570702125
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Schultermaß d1: 61,9 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 100 kN Referenzdrehzahl min-1: 7000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß D1: 79,4 mm Außendurchmesser D: 90 mm Tragzahlen dynamisch: 98 kN Schultermaß d2: 61,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß d1:
61,9 mm
Schultermaß D1:
79,4 mm
Schultermaß d2:
61,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
98 kN
Tragzahlen statisch:
100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2210 TN9/C3, 100C 2210 TN9/C3
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 88,34*
€ 100,28*
5 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 88,88*
€ 100,76*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 95,00*
€ 109,40*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 110,22*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 104,09*
€ 115,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 330,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.