Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2210 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2210 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2210 TN9
EAN/GTIN:
     7316570602128
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 23 mm r min: 1,1 mm Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 61,9 mm Werkstoff: Stahl Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 100 kN Tragzahlen dynamisch: 98 kN Referenzdrehzahl min-1: 7000 Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß D1: 79,4 mm Schultermaß d2: 61,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß d1:
61,9 mm
Schultermaß D1:
79,4 mm
Schultermaß d2:
61,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
98 kN
Tragzahlen statisch:
100 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2210 TN9, 100C 2210 TN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 86,40*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 76,04*
€ 86,41*
4 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 75,63*
€ 88,34*
6 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 86,52*
€ 98,38*
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,99*
€ 122,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 366,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.533,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.