Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2210 V/C4 SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
58bd93fb3a984ae969302cbf63f8620c
f57e0d72447303df6aa48ec590d237ed
9199845bcc39bb849ba6af4a11a1d5f2
19a2e8632501f015ba53a5686420f5ce
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2210 V/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2210 V/C4
EAN/GTIN:
     7316570379235
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 122 kN Tragzahlen dynamisch: 114 kN r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Schultermaß D1: 79,4 mm Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als C3 Lagerluft Kennzeichen: C4 Schultermaß d1: 61,9 mm Werkstoff: Stahl Schultermaß d2: 61,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
14,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als C3
Lagerluft Kennzeichen:
C4
r min:
1,1 mm
Schultermaß D1:
79,4 mm
Schultermaß d1:
61,9 mm
Schultermaß d2:
61,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
114 kN
Tragzahlen statisch:
122 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 100C 2210 V/C4, C 2210 V/C4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 193,79*
€ 235,53*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 197,74*
€ 245,06*
1
Frei Haus
ab € 392,90*
€ 459,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,44*
€ 251,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,79*
€ 230,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 706,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.