Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2210 V SKF CARB Toroidal-Rollenlager vollrollig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982b.jpg
0901d1968080982b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2210 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2210 V
EAN/GTIN:
     7316570411669
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
Technische Eigenschaften: r min: 1,1 mm Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: vollrollig Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: ohne Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 61,9 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 23 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 122 kN Tragzahlen dynamisch: 114 kN Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 3800 Schultermaß D1: 79,4 mm Schultermaß d2: 61,9 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
vollrollig
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
14,3 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3800
Innendurchmesser d:
50 mm
Käfigwerkstoff:
ohne
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Schultermaß d1:
61,9 mm
Schultermaß D1:
79,4 mm
Schultermaß d2:
61,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
114 kN
Tragzahlen statisch:
122 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2210 V, 100C 2210 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 84,98*
€ 100,38*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 122,62*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 110,61*
€ 124,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 119,78*
€ 142,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 131,28*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 367,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.386,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.