Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2211 TN9 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2211 TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2211 TN9
EAN/GTIN:
     7316571089911
Suchbegriffe:
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
carb lager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Lagerluft Kennzeichen: CN Schultermaß d1: 65,8 mm Werkstoff: Stahl Breite B: 25 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 13,4 kN Tragzahlen statisch: 114 kN Tragzahlen dynamisch: 116 kN Referenzdrehzahl min-1: 6700 r min: 1,5 mm Innendurchmesser d: 55 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 Schultermaß D1: 86,7 mm Außendurchmesser D: 100 mm Schultermaß d2: 65,8 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
25 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
13,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
55 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß d1:
65,8 mm
Schultermaß D1:
86,7 mm
Schultermaß d2:
65,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
116 kN
Tragzahlen statisch:
114 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: C 2211 TN9, 100C 2211 TN9
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 85,57*
€ 99,06*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 83,78*
€ 99,16*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 94,26*
€ 106,68*
Lager 8670
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 109,08*
€ 121,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 111,19*
€ 123,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 11 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 364,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.989,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.