Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2213 KTN9/C3 SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982e.jpg
0901d1968080982e.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2213 KTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2213 KTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570936353
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 120 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Breite B: 31 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 21,2 kN Grenzdrehzahl min-1: 7500 Innendurchmesser Hülse d1: 60 mm Innendurchmesser d: 65 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Bezeichner: Radialluft größer als normal Lagerluft Kennzeichen: C3 Referenzdrehzahl min-1: 5300 Schultermaß D1: 106 mm Schultermaß d1: 79 mm Schultermaß d2: 79 mm Spannhülse: H 313 E Tragzahlen dynamisch: 180 kN Tragzahlen statisch: 180 kN Werkstoff: Stahl r min: 1,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
21,2 kN
Grenzdrehzahl min-1:
7500
Innendurchmesser d:
65 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
60 mm
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Bezeichner:
Radialluft größer als normal
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
5300
Schultermaß D1:
106 mm
Schultermaß d1:
79 mm
Schultermaß d2:
79 mm
Spannhülse:
H 313 E
Tragzahlen dynamisch:
180 kN
Tragzahlen statisch:
180 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2213 KTN9/C3, 100C 2213 KTN9/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 109,21*
€ 123,09*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 110,40*
€ 123,68*
7 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 121,88*
€ 136,38*
4 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 138,61*
€ 158,14*
Lager 8670
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 161,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,82*
€ 186,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,22*
€ 182,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,71*
€ 171,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 323,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.