Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100C 2215 K SKF CARB Toroidal-Rollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080982f.jpg
0901d1968080982f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100C 2215 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     C 2215 K
EAN/GTIN:
     7316577759399
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
CARB-Lager
CARB-Rollenlager
Toroidalrollenlager
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer. Vorteile: Aufnahme von Schiefstellungen und axialen Verschiebungen im Lager;Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsfreie Axialbewegung;Lange Gebrauchsdauer der Lagerung;Reduzierter Geräusch- und SchwingungspegelTechnische Eigenschaften: Schultermaß D1: 115 mm Bauart: käfiggeführt Baureihe: C 22 Bohrungsform: kegelig (Kegel 1:12) Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Schultermaß d1: 88,5 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Innendurchmesser d: 75 mm Werkstoff: Stahl Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 25,5 kN Tragzahlen statisch: 208 kN Tragzahlen dynamisch: 196 kN Referenzdrehzahl min-1: 4800 r min: 1,5 mm Grenzdrehzahl min-1: 6700 Breite B: 31 mm Außendurchmesser D: 130 mm Innendurchmesser Hülse d1: 70 mm Spannhülse: H 315 E Schultermaß d2: 88,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Bauart:
käfiggeführt
Baureihe:
C 22
Bohrungsform:
kegelig (Kegel 1:12)
Breite B:
31 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
25,5 kN
Grenzdrehzahl min-1:
6700
Innendurchmesser d:
75 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
70 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,5 mm
Referenzdrehzahl min-1:
4800
Schultermaß D1:
115 mm
Schultermaß d1:
88,5 mm
Schultermaß d2:
88,5 mm
Spannhülse:
H 315 E
Tragzahlen dynamisch:
196 kN
Tragzahlen statisch:
208 kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, C 2215 K, 100C 2215 K
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 188,42*
€ 209,02*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,16*
€ 210,07*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 224,78*
€ 249,36*
4 Tage
51
1
Frei Haus
ab € 220,75*
€ 251,84*
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 232,38*
€ 259,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 259,04*
€ 308,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,17*
€ 295,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,57*
€ 293,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,38*
€ 276,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 518,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.525,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.